八光電機製作所
埋込型LANコンセント(ツールレス方式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ピュアホワイト
ピュアホワイト
ブルー
グリーン
レッド
イエロー
ブラック
オレンジ
アーモンド
規格
CAT5e
CAT5e
CAT6
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
73633997
品番
LWU-NT-5e
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途
宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
極数
8極8心
仕様
埋込型
色
ピュアホワイト
規格
CAT5e