※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(Φmm)
0.25
0.35
0.15
0.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73636237
品番
PBG19SS936597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6
長さ(mm)
トリム:28
全長(mm)
68
線径(Φmm)
0.25
カップ径(Φmm)
19
ブラシ径(Φmm)
19
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)