PBUIT20SS808412 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、20d1x22d2x25l2 PFERD 馬印 73636255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、20d1x22d2x25l2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード73636255品番PBUIT20SS808412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする