RBUIT50SS808450 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、50d1x15d2x13l2 PFERD 馬印 73636264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBUIT50SS808450 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、50d1x15d2x13l2 PFERD 馬印 73636264
RBUIT50SS808450 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、50d1x15d2x13l2 PFERD 馬印 73636264

PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、50d1x15d2x13l2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード73636264品番RBUIT50SS808450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,200
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800長さ(mm)トリム:13全長(mm)50線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする