徳武産業
マジックゴムバンド優 1042 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25~25.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
色
グリーン
ブルー
ピンク
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
左右区別
左
左
右
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73636509
品番
10420510062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,795
上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
グリーン
サイズ
3L
サイズ(cm)
25~25.5
標準質量(g/片足)
約170
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左右区別
左
使用場所
屋内外兼用
アズワン品番
64-6361-84
性別
婦人用