※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 12x6x60 #120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
73636596
品番
BKU-N12-259320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
48