※画像上から2番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD Dニードルヤスリ R角付平 5.5幅x1.6厚#120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
73636666
品番
DF4112RND016701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
120
材質
工具鋼
質量(g)
9(パッケージ含まず)
柄の形状
丸