DF3621ES254653 PFERD ダイヤモンドミニヤスリ 丸 1.8径 #170 PFERD 馬印 73636815

※画像一番下の商品です。

PFERD ダイヤモンドミニヤスリ 丸 1.8径 #170

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード73636815品番DF3621ES254653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
粒度170刃長(mm)40全長(mm)140材質工具鋼質量(g)4(パッケージ含まず)柄の形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする