曜日別特売
DF16RF017067 PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120 PFERD 馬印 73636858

PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード73636858品番DF16RF017067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,320
粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)8(パッケージ含まず)柄の形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする