※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸2.0x4x3x40#120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5本)
注文コード
73637235
品番
DZY-A2.0-119181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
87500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
36
首下長(mm)
10