※使用例
PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、50d1x15bx13l2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
73637436
品番
RBU50S153079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)
トリム:13
全長(mm)
50
線径(Φmm)
0.20
ブラシ幅(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
50
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)