曜日別特売
RBU70S806609 RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、70d1x4bx9l2 PFERD 馬印 73637463

※使用例

RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、70d1x4bx9l2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード73637463品番RBU70S806609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300長さ(mm)トリム:9全長(mm)41線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)4ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする