※面付図
ヒサゴ
見積書掛紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
グリーン
マーブル
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
73638093
品番
163
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
見積書の掛紙です。(2つ折り)
用途
A4サイズ用
色
グリーン
仕様
折り方向:縦
寸法(mm)
214×305
アズワン品番
64-8844-54