※面付図

お会計票・No.入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード73638276 品番2015N
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

100枚ずつのりづけしてあります。

仕様通しナンバー:あり(001〜100)/伝票右下 寸法(mm)75×177 アズワン品番64-8844-69
注意
※100枚ごとに裏ボールが入り箱に入っています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
カフェで使用

カフェ経営者です。30年以上この伝票なので気軽に買えて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする