曜日別特売
40503 スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503 アイトス 73640790

detail1

40503 スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503 アイトス 73640790
40503 スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503 アイトス 73640790
40503 スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503 アイトス 73640790
40503 スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503 アイトス 73640790
40503 スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503 アイトス 73640790
40503 スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503 アイトス 73640790
40503 スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503 アイトス 73640790

スロープネック半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用) 40503

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト
内容量1着注文コード73640790品番40503
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ジャケットとの相性も抜群な、ビジネスシーンに適したTシャツ。
首の後ろにかけて襟を高く傾斜させた設計で、ジャケットの襟とのバランスを美しくキープ。
着る人やシーンを選ばない、ユニセックスデザイン。
吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
UVカット

色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
その他
【二酸化炭素】3.891 (kg-CO2)
材質
フルダルダブルフェイスニット ポリエステル100%
着丈(cm)
59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする