曜日別特売
KS23461- 快歩主義 L131RS 婦人用 アサヒシューズ 73641244

快歩主義 L131RS 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード73641244品番KS23461-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,930

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
つま先ゆったり設計の屋内用シューズ。

サイズ(cm)23.5質量(g)約130(片足23.5cm)材質表:ポリエステル、底材:ラバー加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工使用場所室内用足幅5EブラックサイズMアズワン品番64-4277-09
注意
※ネイビー、ブラックスムースには撥水加工はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする