曜日別特売
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255

detail3

4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255
4930 長袖ブルゾン(男女兼用) 4930 アイトス 73641255

長袖ブルゾン(男女兼用) 4930

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色モカ
サイズM
着丈(cm)63
内容量1着注文コード73641255品番4930
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。
経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性と高い通気性にも優れる。
帯電防止
ストレッチ
通気性
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

色
モカ
サイズ
M
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
81.5
その他
【二酸化炭素】6.314 (kg-CO2)
材質
エコ2WAYストレッチサマー裏綿 ポリエステル90%・綿10%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする