MF04 窓つき封筒 長形3号 ヒサゴ 73642442

※面付図

窓つき封筒 長形3号

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊(200枚)注文コード73642442品番MF04
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。

ブルー寸法(mm)235×120(長形3号)サイズ長形3号質量(g/枚)5アズワン品番64-8849-99材質(窓)セロハン窓枠あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73642467
2019-03-27
用途: 給料明細を入れて配布する
株式会社ムロオ運輸・通信業

1枚当たりは割高だが、品質が良かった。
内容が透けないので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする