※面付図
ヒサゴ
窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
アクア
オレンジ
アクア
グリーン
メタル
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(1000枚)
注文コード
73642512
品番
MF13T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,190
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色
アクア
寸法(mm)
220×110
サイズ
長形6号
質量(g/枚)
5
アズワン品番
64-8850-04
材質(窓)
セロハン
窓枠
あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。