曜日別特売
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757

detail4

1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757
1942 半袖ジャケット(男女兼用) 1942 アイトス 73643757

半袖ジャケット(男女兼用) 1942

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード73643757品番1942
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

再資源化に配慮した素材に還るワークウエア。軽量生地を採用し着心地軽やか。
全ての素材がPETリサイクル可能な部材を使用した易リサイクル設計
帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
速乾性
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

色
ブラック
サイズ
4L
胸廻(cm)
132
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
56
その他
【二酸化炭素】4.938 (kg-CO2)
材質
ストレッチドビー ポリエステル100%、ボタン/プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする