※面付図
ヒサゴ
請求書
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊(1000セット)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
注文コード
73644043
品番
SB68
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
適合プリンタ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
入数
1000セット
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
仕様
A4三ツ折用(長6)封筒対応
寸法(mm)
254×279.4
サイズ(inch)
10"×11"
表示項目
1.請求書、2.請求書
刷色
青
寸法(inch)
10"×11"(254×279.4)
アズワン品番
64-8851-43
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×279(9"×11")