detail3
アイトス
長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ブラック
ブルー
モカ
サイズ
SS
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73644737
品番
50019
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ストレッチ&キックバックに優れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
色
ブルー
サイズ
SS
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
その他
【二酸化炭素】5.388 (kg-CO2)
材質
制電ブロックニット ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
着丈(cm)
63