50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798

detail3

50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73644798

長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・サイズなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
SS
注文コード
73644798
品番
50019
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ストレッチ&キックバックに優れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾

色
ネイビー
サイズ
SS
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
その他
【二酸化炭素】5.388 (kg-CO2)
材質
制電ブロックニット ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
着丈(cm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする