曜日別特売
WMHTC30S12L87 WM 穴付カウンターシンク90° ウォーターミルズ 73646938

WMHTC30S12L87 WM 穴付カウンターシンク90° ウォーターミルズ 73646938
WMHTC30S12L87 WM 穴付カウンターシンク90° ウォーターミルズ 73646938

WM 穴付カウンターシンク90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
面取径(mm)12~28
寸法L(mm)87
内容量1本注文コード73646938品番WMHTC30S12L87
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途
アルミ・非鉄・プラスチック用
寸法D(mm)12寸法L(mm)87寸法d(mm)30面取径(mm)12~28切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする