曜日別特売
WMC5C310S12L71 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647342

WMC5C310S12L71 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647342
WMC5C310S12L71 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647342

WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)12
寸法L(mm)71
寸法d(mm)31
内容量1本注文コード73647342品番WMC5C310S12L71
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法D(mm)12寸法L(mm)71寸法d(mm)31寸法d1(mm)4.2切刃形状3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする