WMC5C080S6L50 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647482

WMC5C080S6L50 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647482
WMC5C080S6L50 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647482

WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)6
寸法L(mm)50
寸法d(mm)8
内容量1本注文コード73647482品番WMC5C080S6L50
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法D(mm)6寸法L(mm)50寸法d(mm)8寸法d1(mm)2切刃形状3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする