曜日別特売
- 現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 パレックス 73647860

- 現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 パレックス 73647860
- 現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 パレックス 73647860

現場の相棒「塩ビタミンゼリー」

(20件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(700g)
香味
コーラ
内容量(g)
700
注文コード
73647860
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,590
販売価格(税別)
2,398

さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!
手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能!
(参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。)
70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます

用途
熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
タイプ
詰替え
種類
ゼリー
内容量(g)
700
香味
コーラ
関連資料:(0.57MB)
注意
※茶色く変色する場合がございますが、賞味期限内であれば品質には問題ございません。
※勢い良く吸い込むとのどに詰まる恐れがありますので、少しずつよく噛んでお召し上がりください。
※塩分の取り過ぎにご注意ください。
※塩分の摂取に気を使われている方は、栄養分析表示をご確認のうえ、お召し上がりください。
※添加物の使用を出来るだけ控えているため、常温保存の場合茶色く変色する場合がございます。
※直射日光を避け冷暗所で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73647860-64421666-- 現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 パレックス 64421666現場の相棒「塩ビタミンゼリー」パレックス1袋(700g)
1,898
税込2,050
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途: おいしい
建設業・工事業

冷やして、凍らせてアツアツになった
体にはありがたい存在です
凍るのには少し時間がかかるかな

2が参考にしています
対象商品 : 64421666
2026-07-30
用途: 倉庫作業における熱中症対策
卸売・小売業

凍らせると美味しいち評判上々。違う味も試したいとのこと。

2026-08-04
用途: 熱中症対策
建設業・工事業

冷蔵庫に入れて冷やして食べると体温が下がって良い。

2026-07-01
用途: 仕事中
株式会社誠和

常温や凍らせてアイス感覚で常に現場に常備しています。

2025-05-30
用途: 汗をかいた時に

塩分補給はもちろんのこと、味も美味しく現場作業している作業員の方々から非常に満足しているとの声がありました。安い塩飴と比べると1本あたりの単価は少々高いですが凍らせて食べるとさらに美味しく頂けるため、真夏にはもってこいの品です。

会社の未来を担い、明日をより良いものに変えていくのは今現場で働いている若い社員たちに他なりません。
彼らの幸せを第一に考え”現場ファースト”とはなんたるかを心得、それを未来につないでいくことこそが、私たちの使命と考えています。

3が参考にしています
2025-06-09
用途: 製造現場のゴミ集め、清掃作業など
株式会社アデン

今までは、塩飴を食べていましたが、口の中がずっとモゴモゴしてしまうので、食べにくいとのことでした。ゼリーは味もよくって、つるっと食べることができ、速効性もありそうで、これなら毎日食べれそうとのことです。暑い夏が続きますので、塩ビタミンゼリーで乗り切れます。

1が参考にしています
2025-05-27
用途: 工場熱中症対策
製造業

飴以外の塩分補給として同商品のレモン味とともに購入。
コーラ風味の味の薄いゼリーといった感じです。
レモン味の方が万人受けすると思いますが、これはこれで有り。
凍らせることもできるのが現場に人気です。

1が参考にしています
2025-06-12
用途: 思ったよりも小さい、塩味が強い。
建設業・工事業

今年初めてゼリーを熱中症対策に。別のゼリーも試した。手に持った時にそちらのほうが持ちやすく、量も倍くらいあり、のど越し味とも実際に現場の方にも好評。封の切り方もゴミが出にくいようになっているといいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする