サンプル画像
DANNO(ダンノ)
レーキ70 (ヒノキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73647939
品番
D3141
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
接続部はサビにくいアルミ合金を使用。組立式
材質
木部:ヒノキ材、接続金具:アルミ合金
質量(kg)
1.5
柄長さ(mm)
1700
寸法(cm)
歯部:幅70×高さ8.5×厚さ2.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません