曜日別特売
WR345N102272R15 WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ 73648103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR345N102272R15 WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ 73648103
WR345N102272R15 WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ 73648103

WMアルミ用エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10注文コード73648103品番WR345N102272R15
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

より静かで滑らかな切削が出来ます。
粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。
ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。
センターカット仕様。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。

刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10刃長(mm)22全長(mm)72仕様1.5表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする