NTツール
CNC旋盤用クイックチェンジスタブホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
16
16
22
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648280
品番
KHB-16ECL
参考基準価格(税別)
¥30,420
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16
コレット
型式:FDC-09、d1: 3.0 ~ 9.0(別売)
寸法C(mm)
4
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
32
寸法L1(mm)
35
スパナ
S-1L(別売)
キャップ
HDP-09
調整量(mm)
L2:29 ~ 41
注意
※KHB-ECLはクイックチェンジアダプタ専用です。
※コレット、スパナは別途ご注文ください。
※センタースルークーラント供給時のコレットはFDC-OH(クーラント穴付き刃具用)またはFDC-C(コレットスルー用)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880