CNC旋盤用クイックチェンジスタブホルダ

CNC旋盤用クイックチェンジスタブホルダ - NTツール
寸法L1(mm)
35
内容量
1本
注意
※KHB-ECLはクイックチェンジアダプタ専用です。
※コレット、スパナは別途ご注文ください。
※センタースルークーラント供給時のコレットはFDC-OH(クーラント穴付き刃具用)またはFDC-C(コレットスルー用)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
コレット
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648280KHB-16ECL16型式:FDC-09、d1: 3.0 ~ 9.0(別売)42632
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73648289KHB-22ECL22型式:FDC-12、d1: 3.0 ~ 12.0(別売)53238
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73648298KHB-25ECL25型式:FDC-16、d1: 6.0 ~ 16.0(別売)63644
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする