KHB-25ECL CNC旋盤用クイックチェンジスタブホルダ NTツール 73648298

CNC旋盤用クイックチェンジスタブホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法D(mm)25
内容量1本注文コード73648298品番KHB-25ECL
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
寸法D(mm)
25
コレット
型式:FDC-16、d1: 6.0 ~ 16.0(別売)
寸法C(mm)
6
寸法D1(mm)
36
寸法D2(mm)
44
寸法L1(mm)
35
スパナ
S-4L(別売)
キャップ
HDP-16
調整量(mm)
L2:36 ~ 55
注意
※KHB-ECLはクイックチェンジアダプタ専用です。
※コレット、スパナは別途ご注文ください。
※センタースルークーラント供給時のコレットはFDC-OH(クーラント穴付き刃具用)またはFDC-C(コレットスルー用)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする