曜日別特売
VS-HDMI010AA-UH-B Ultra High Speed HDMI cable v2.1 Vodaview 73648307

VS-HDMI010AA-UH-B Ultra High Speed HDMI cable v2.1 Vodaview 73648307
VS-HDMI010AA-UH-B Ultra High Speed HDMI cable v2.1 Vodaview 73648307
VS-HDMI010AA-UH-B Ultra High Speed HDMI cable v2.1 Vodaview 73648307
VS-HDMI010AA-UH-B Ultra High Speed HDMI cable v2.1 Vodaview 73648307
VS-HDMI010AA-UH-B Ultra High Speed HDMI cable v2.1 Vodaview 73648307

Ultra High Speed HDMI cable v2.1VS-HDMI010AA-UH-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73648307
品番
VS-HDMI010AA-UH-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

転送速度:48Gbps
解像度:8K 60Hz 4K120Hz ◇HDMI v2.1
色彩:Deep color・SDR・HDR
オーディオ:ARC・eARC
HDCP2.2
イーサネット対応

用途
HDMI v2.1ケーブル 1m 48Gbps 8K60Hz / 4K120Hz対応。パソコンとモニター、テレビとブルーレイレコーダーやゲーム機器との接続にもおすすめ。
規格
HDMI規格 v2.1(上位互換の為1.0、1.4、2.0にも対応)
ケーブル長(m)
1
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
金メッキ
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
8K/60Hz(圧縮)、8K 動的HDR/30Hz、4K/240Hz(圧縮)、4K 動的HDR/144Hz、フルHD 動的HDR/240Hz以上
転送速度(Gbps)
48
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
○
オーディオ
ARC・eARC
HDCP対応
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする