- 用途
- HDMI v2.1ケーブル 3m 48Gbps 8K60Hz / 4K120Hz対応。パソコンとモニター、テレビとブルーレイレコーダーやゲーム機器との接続にもおすすめ。
- 規格
- HDMI規格 v2.1(上位互換の為1.0、1.4、2.0にも対応)
- ケーブル長(m)
- 3
- シールド
- 3重シールド
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コネクタ仕様
- 金メッキ
- ケーブル太さ(mm)
- 6
- 対応解像度
- 8K/60Hz(圧縮)、8K 動的HDR/30Hz、4K/240Hz(圧縮)、4K 動的HDR/144Hz、フルHD 動的HDR/240Hz以上
- 転送速度(Gbps)
- 48
- 色深度
- Deep color・SDR・HDR
- イーサネット対応
- ○
- オーディオ
- ARC・eARC
- HDCP対応
- 2.2