ウォーターミルズ
WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
面取径(mm)
4~9
4~9
6~14
8~18
10~23
12~28
寸法L(mm)
45
45
55
65
78
87
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648688
品番
WMHTN10S6L45-49
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
アルミ・非鉄・プラスチック用
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
10
面取径(mm)
4~9
切刃形状
その他