曜日別特売
WMHTN25S12L78 WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ 73648715

WMHTN25S12L78 WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ 73648715
WMHTN25S12L78 WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ 73648715

WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
面取径(mm)10~23
寸法L(mm)78
内容量1本注文コード73648715品番WMHTN25S12L78
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途
アルミ・非鉄・プラスチック用
寸法D(mm)12寸法L(mm)78寸法d(mm)25面取径(mm)10~23切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする