曜日別特売
RR8852BK2 ゴアウインドストッパーマルチグローブ ラフアンドロード 73651262

ゴアウインドストッパーマルチグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード73651262品番RR8852BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

防風・透湿素材薄手の裏起毛ゴア(R)ウインドストッパー(R)ファブリクスを使用したマルチグローブ。
指先が出せるのでグローブを外すことなくダイレクトにスマホ操作が可能。
また指先はスマートタッチレザーを施している為、グローブをしたままの操作も可能です。
掌側にはグリップ操作時の擦れ対策に合皮を叩き縫い。
ハンドルカバー用インナーグローブやバイク以外のタウンユース、釣りなどマルチに活躍する防風グローブです。

サイズMブラック仕様防風・防寒・透湿仕様材質ゴア(R)ウインドストッパー(R)ファブリクス、合成皮革、スマートタッチレザー対応両手タッチパネル・スマホ手のひらまわり(cm)19.5~21手のひら長さ(cm)18~19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする