日本エンゼル
ラ・クッションパンツⅡ 替えパンツのみ 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
73652715
品番
3905P
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。上げ下げ用ループ付。
色
グレー
サイズ
M
ケース入数
10
ウエスト(cm)
74~84
素材
綿、ポリウレタン
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
注意
※脱臭・あたたか便座機能には電源が必要です。