533-867 安寿 家具調トイレセレクトR はねあげ Aron(アロン化成) 73653634

安寿 家具調トイレセレクトR はねあげ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別暖房便座
内容量1台注文コード73653634品番533-867
参考基準価格(税別)¥100,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
はねあげ式ひじかけで、座位移乗に適したはねあげタイプ。
ワンタッチロックで操作がしやすいひじかけ!・移乗スペーサーがベッドとのすき間を埋めます。

寸法(cm)幅54×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:(前)42・(後)44、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)質量(kg)約20材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂容量(L)(バケツ)約9最大使用者体重(kg)100機能ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能仕様完成品種別暖房便座
注意
※トイレつまりを避けるため、必ず1~2枚ずつを流水で流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする