Aron(アロン化成)
安寿 サニタリエース SD 据置式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73654009
品番
871-148
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界初!90°方向での設置可能でスペースの問題を解決。
オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状
種別
暖房便座タイプ
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)
約5.4
加工
抗菌加工
寸法(cm)
幅44.5×奥行61.5×高さ48、座面:幅34.8×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:47
最大使用者体重(kg)
100