曜日別特売
CX-08006 介援隊 尿器受け ケアマックス 73654438

介援隊 尿器受け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73654438品番CX-08006
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製で錆びに強い。尿器だけでなく小物の収納にも。
尿器だけでなく、ベッドガードに掛けてペットボトルやテッシュBOXの収納にも便利で、ベッド周りがスッキリします(ペットボトルは通常500mLタイプが2本収まります)。
素材は丈夫なステンレスを採用、コスパ重視の製品です。

材質18-8ステンレススチール質量(g)270ケース入数27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.4×約16.8×約25.3、フック:奥行約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする