岡田装飾金物
D40ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レール長さ(mm)
2000
2000
3000
4000
レール長さ(m)
2
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73655417
品番
15L20-BL
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
レール長さ(m)
2
適合
D40
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色
ブラック
許容荷重(kg)
50kg
適合品番
15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BL
アズワン品番
64-8342-51
レール長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正荷重(kg)
(方開き)50、(両開き)+50
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。