曜日別特売
MPN20D オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小 MotoM 73655654

MPN20D オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小 MotoM 73655654
MPN20D オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小 MotoM 73655654

オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台長さ(mm)540×1040注文コード73655654品番MPN20D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。

長さ(mm)540×1040質量(g)700取付部ダクトプラグ仕様高さに調節可能直径(Φmm)111高さ(mm)147器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)393LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする