TNMU1207R16PER-MJ AH8015 チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ 73656445

代表画像

TNMU1207R16PER-MJ AH8015 チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ 73656445
TNMU1207R16PER-MJ AH8015 チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ 73656445

チップ TNMU12-R-MJTNMU1207R16PER-MJ AH8015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.6
内容量1箱(10個)注文コード73656445品番TNMU1207R16PER-MJ AH8015
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
寸法S(mm)
6.88
寸法RE(mm)
1.6
種別
AH8015
寸法LE(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11
寸法fz(mm)
(max)0.3、(min)0.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする