チップ TNMU12-R-MJ

チップ TNMU12-R-MJ - タンガロイチップ TNMU12-R-MJ - タンガロイ
種別
AH8015
寸法LE(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11
寸法fz(mm)
(max)0.3、(min)0.08
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73656445TNMU1207R16PER-MJ AH80156.881.6
¥27,600
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
73656461TNMU1207R20PER-MJ AH80156.722
¥27,600
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする