代表画像
タンガロイ
チップ TNMU12-R-MJ
TNMU1207R20PER-MJ AH8015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
2
1.6
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656461
品番
TNMU1207R20PER-MJ AH8015
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
6.72
寸法RE(mm)
2
種別
AH8015
寸法LE(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11
寸法fz(mm)
(max)0.3、(min)0.08