曜日別特売
C1GA180205240 ALMIGHTY LS MID mizuno(ミズノ) 73657754

C1GA180205240 ALMIGHTY LS MID mizuno(ミズノ) 73657754
C1GA180205240 ALMIGHTY LS MID mizuno(ミズノ) 73657754
C1GA180205240 ALMIGHTY LS MID mizuno(ミズノ) 73657754
C1GA180205240 ALMIGHTY LS MID mizuno(ミズノ) 73657754
C1GA180205240 ALMIGHTY LS MID mizuno(ミズノ) 73657754

ALMIGHTY LS MID

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード73657754品番C1GA180205240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ
軽量ソール採用
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い
ソフト(中敷足口周りベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地
ソール(耐滑耐油屈曲性水掃けがいい)
再帰反射材付き
樹脂製先芯搭載

サイズ(cm)24ライトグレー×ダークグレー×グレー質量(g)約390(片足26cm)規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)合成底材質(先芯)樹脂形状ミドルカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73657797
2021-04-30
用途: 土木作業
建設業・工事業

履きごごちは、文句なし。
マジックテープで、脱ぎ履きが、らくです。
ハーフカットですが、埃等も入りにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73657806
2021-03-04
用途: 建築作業時
建設業・工事業

見た目が好きで購入しましたが履き心地も最高でした。

対象商品 : 73657894
2019-01-25
用途: 解体作業時
建設業・工事業

非常に軽くクッション性に優れ、足の疲れが軽減されるのが実感できます。爪先側メッシュ部分が少ないのも耐久性が高く、気に入っています。

対象商品 : 73657894
2018-09-14
用途: 土木工事
有限会社穂坂工業建設業・工事業

軽くて履きやすいが耐久性があるか心配、長持ちしてほしいから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする