曜日別特売
XCH3013WS NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658384

XCH3013WS NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658384
XCH3013WS NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658384
XCH3013WS NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658384
XCH3013WS NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658384
XCH3013WS NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658384
XCH3013WS NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658384

NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード73658384品番XCH3013WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥229,000

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535洗浄方式【便器】ターントラップ式最大消費電力(W)9(寒冷地は36)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)セット内容【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH323WS種別V専用トワレ新S3材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13タイプ貯湯式使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)給水方式水道直結水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする