曜日別特売
200389801 ぽかぽかそっくす アンクルL 丸和貿易 73658857

ぽかぽかそっくす アンクルL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1足注文コード73658857品番200389801
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

伸縮性に優れた生地で履き心地バツグン。裏ボア起毛でポカポカ。
冷えやすい足首をすっぽり覆います。
ちょっと大きめLサイズ。
爪先・かかと部分は滑り止め付き。
冷え性の方に最適。一度履くと手放せない必需品。
保温力の高いボア起毛と、ストレッチ性抜群の表生地を合わせた2重構造。
足にピタッとフィットして熱を逃がしません。

サイズ(cm)25~27素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%、滑り止め:PVC洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可ケース入数96ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする