EKI-1221-CE 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック) 73659480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-1221-CE 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック) 73659480
EKI-1221-CE 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック) 73659480

産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ポート数1ポート
内容量1個注文コード73659480品番EKI-1221-CE
参考基準価格(税別)¥128,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換
産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ
・PLCや計測機器のEthernet接続。
・既存シリアル設備のネットワーク化
======================【仕様】======================
EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ
EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ
==================================================
【特長】
⇒通信機能
・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器
・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化
・Modbus RTU / ASCII 対応
・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応
・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択
⇒Modbus通信
・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続
・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応
⇒電源・設置
・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源)
・DINレール取付対応の産業用設計
⇒保護機能
・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護
・RS-485 自動データフロー制御
・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護
・信号ポート:対地間 4kV サージ保護
⇒環境仕様
・動作温度:-10~60℃
-------------------------------------------------------------------
【必要ソフトウェア】
本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。
ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility
(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード)
対応OS:
Windows XP / 7 / 8.1 / 10
Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019
Linux
-------------------------------------------------------------------

ポート数
1ポート
周囲温度(℃)
-40~85
取付け方法
DINレール、壁
伝送速度(Mbps)
10/100
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)
入力電源(V)
DC12~48
動作温度範囲(℃)
-10~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする